イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06403643
品番
DCM 145-050-15B-3.5D
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
14.5
有効長(mm)
50
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
14.5
シャンク径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応