曜日別特売
DCM 160-052-16B-3.5D カムドリルボディ イスカル 06403695

カムドリルボディ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード06403695品番DCM 160-052-16B-3.5D
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
加工径(mm)16.0加工深さ52種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)刃先径(Φmm)16有効長(mm)52シャンク径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする