イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06403722
品番
DCM 170-055-17B-3.5D
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
加工径(mm)
17.0
有効長(mm)
55
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
17
シャンク径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応