※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06405668 品番XND1039WLLE9
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【本体】NDN28308W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ

仕様●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 質量(kg)0.6 電圧(V)100〜242 消費電力(W)7 色温度(K)3000 光束(Lm)器具:980 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)59 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする