曜日別特売
XND1059SNLE9 ダウンライト 100形 Φ125 拡散 5000K 銀 Panasonic(パナソニック) 06406569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 100形 Φ125 拡散 5000K 銀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06406569
品番
XND1059SNLE9
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【本体】NDN28505S+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ

仕様
消費効率:147.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ125、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:62mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
7
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光束(Lm)
1030
配光角度(°)
80
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする