イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADMM-88
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06409155
品番
ADMM150308-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
CVDコーティング(P40相当)。強靭母材にコーティング。銅の高送り、中〜低速切削速度域、断続加工用。オーステナイト系ステンレス鋼。
材質
IC635
トラスコ品番
162-8411
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。