イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
3
注文コード
06411772
品番
EB060A08-2C06
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
8
全長(mm)
57
刃数
2
材質
IC300
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
3