イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
5
注文コード
06411894
品番
EB100A13-2C10
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
13
全長(mm)
72
刃数
2
材質
IC300
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5