イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
7
刃長(mm)
14
注文コード
06411982
品番
EB140A14-4C14
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
14
全長(mm)
83
刃数
4
材質
IC900
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
14
ボール半径R(mm)
7