イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06412007
品番
EB160A16-2C16(IC900)
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
IC900
刃数
2
刃長(mm)
16
全長(mm)
92
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(mm)
16