イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06412034
品番
EB160A16-4C16(IC300)
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
IC300
刃数
4
刃長(mm)
16
全長(mm)
92
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(mm)
16