イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
0.6
注文コード
06412201
品番
EBM006A012-2C03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
刃先径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
0.3
刃先径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
IC08