イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
06412551
品番
EC030A10-4C03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
4
材質
IC300