イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
5
注文コード
06414554
品番
ECA050B14-2C06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
刃先径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
刃数
2
刃先径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
14
材質
IC08