イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
8
注文コード
06414572
品番
ECA080B20-2C08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
刃先径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
63
刃数
2
刃先径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
材質
IC08