イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12
注文コード
06414597
品番
ECA120B25-2C12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
刃先径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
83
刃数
2
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
材質
IC08