高爪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード06416277 品番HN8-H60 P1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

北川鉄工用チャックの高爪です。
使用用途により加工して使用します。

ピッチ1.5 材質S45C 寸法A(mm)90 寸法F(mm)25 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)36 寸法C(mm)60 寸法G(mm)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06416277 HN8-H60 P1.5 06745864 HN-8- 60 P=1.5 豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) IZS 豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) IZS 1セット(3個) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする