IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
高爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
06416286
品番
HN8-H90 P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工用チャックの高爪です。
使用用途により加工して使用します。
ピッチ
1.5
材質
S45C
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
90
寸法G(mm)
45