CP-3 パンチ カール事務器 06416952

パンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06416952 品番CP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルロック式なので、引き出しにもコンパクトに収納。
CP-5はサイドゲージによるセンター割出しが出来ます。

穿孔能力(枚)10 2穴・穴径(mm)5.5 質量(g)135 穴間隔(mm)80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×60×45(ロック時H30mm) 付属品ハンドルロック付 穿孔長(mm)12 穴数2 穿孔奥行(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする