カール事務器
カール事務器の 文房具
カール事務器の ステープラー/パンチ
カール事務器の 手動パンチ
パンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06416961
品番
CP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルロック式なので、引き出しにもコンパクトに収納。
CP-5はサイドゲージによるセンター割出しが出来ます。
色
青
穿孔能力(枚)
18
2穴・穴径(mm)
6
質量(g)
300
穴間隔(mm)
80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
109×90×80(ロック時H58mm)
付属品
ハンドルロック付
穿孔長(mm)
12
穴数
2
穿孔奥行(mm)
12