K-29 ディスクカッター替刃 カール事務器 06417047

K-29 ディスクカッター替刃 カール事務器 06417047 K-29 ディスクカッター替刃 カール事務器 06417047

ディスクカッター替刃

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード06417047 品番K-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切れ味が悪くなってきたら、交換してください。

対応機種DC-200・2A3・200N・2A3N・300N・330N・300・330・101E・102E・103E・110・210N・220N・230N・210・220・230・250、DE-200 トラスコ品番855-3246 種別ミシン目刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06417047 K-29 27677528 DCC-29 ディスクカッター替刃 カール事務器 ディスクカッター替刃 カール事務器 1個 564 税込620 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06417031
2019-02-01
用途:
ポップ制作
農・林・水産業

思ったより長持ちします。サイドが錆び始めてもまだ切れていました。

対象商品:
06417031
2018-11-29
用途:
仕事の中で使用します。
アクセスオオホリ 様 (サービス業)

切れ味が回復した大満足です、仕事の効率があがり大助かりです。

対象商品:
06417031
2018-05-31
用途:
コンサートチケットの自作
その他業種

11年前に買っていたカールのディスクカッターの部品がちゃんと揃っていることに感激しました

対象商品:
06417031
2017-10-21
用途:
紙の切断
製造業

部品を探すのが大変と思いあきらめていましたが、簡単に手に入り喜んでいます。

対象商品:
06417031
2017-07-31
用途:
A4コピー用紙のカット
安光 食品 様

切れ味最高です、A4用紙4枚〜5枚は軽く行けます、また長持ちします、重宝しています。

対象商品:
06417031
2018-03-24
用途:
用紙普通に切っています。
製造業

切れやすいです。
使いやすいです。
また必要な時はお願いします。

対象商品:
06417031
2017-03-10
用途:
印刷した写真をカットしたり、縁なしにしたり。
その他業種

切れ味もよく、重宝しています。一つ欠点があります。切断するとき紙が薄いとずれることがあります。改良の余地は?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
06417031
2017-02-02
用途:
規定通りに裁断する時
重久大一税理士事務所 様 (その他業種)

初めて注文し、届くのが早かったです。事務系の仕事で必要なデスクカッターなので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする