FDV13V(V) 振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 06421353

振動ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06421353 品番FDV13V(V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

振動ドリルには[回転のみ]の通常のドリル機能に加えて、[回転+打撃]の振動機能があり、コンクリートにも穴あけができます。
二重絶縁
無段変速
正・逆転可能

穴あけ能力(mm) 鉄工13(板厚3.2以下) 穴あけ能力(mm) 木工25(板厚30以下) チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2800 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.5 消費電力(W)430 穴あけ能力(mm) コンクリート13(板厚30以下) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする