EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの 締付/穴あけ(電動工具)
EARTH MANの 振動ドリル
AC100V振動ドリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06421457
品番
EDV-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンクリート・ブロック・レンガ・金属・木材の穴あけに
打撃・回転ワンタッチ切替
無段変速
正転・逆転、切替可能
二重絶縁
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800無段変速
電源(V)
100
電流(A)
4
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
約1.9
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ10
穴あけ能力(mm) 木工
Φ18
穴あけ能力(mm) コンクリート
Φ13
打撃数(min
-1
[回/分])
44800無段変速
チャック能力(mm)
Φ1.5〜13
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.95
付属品
ディプスゲージ・サイドグリップ・チャックハンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×257×230