IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRF1シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
8
注文コード
06424845
品番
NRF110W-8A-EN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
8
定格遮断容量(kA)
0.08
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC32
保護方式
熱動引外し方式