- アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432469 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432469 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432469 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432469 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432469

アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード06432469 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。

用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2〜6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。 材質UHWM-PE 質量(kg)7 高さ(mm)55 横幅(mm)355 縦(mm)355 耐荷重(t)13.5
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※水平堅土上で使用し、傾斜面、穴や溝のある地面では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
土木工事
製造業

サイズが非常にコンパクトで扱いやすかったです。重量も軽く女性でも持ち運びも出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする