N-127E 消防防災用認定番号エコマーク付エコのぼり旗 コンツナ 06432959 N-127E 消防防災用認定番号エコマーク付エコのぼり旗 コンツナ 06432959

消防防災用認定番号エコマーク付エコのぼり旗

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容火の用心 注文コード06432959 品番N-127E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は文字内容53種類から選べます 他の種類を見る

『消防防災用認定番号エコマーク付エコのぼり旗』を使うことで、よく目立つカラーチチテープで消防防災をPRすることができます。のぼり旗のイラストデザインはオリジナルのものとなっています。生地には再生ポリエステル繊維(100%)エコポンジを採用しており、旗にはエコマーク認定番号も印刷されています。のぼり旗の上下二辺には、風雨による損傷を軽減したり耐久性を向上させるために、縫製補強加工が施されています。サイズ規格は縦1500mm横450mmです。

用途火災や災害の注意喚起に。 仕様【カラーWチチテープ場所】10箇所左付、【仕立】上下三巻縫製補強 寸法(mm)450×1500 文字内容火の用心 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 105 006
注意
※ポールは付属しておりません。別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする