ディモ(dimo)
スレンダーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
ネイビー
オリーブ
ストーングレー
ブラック
サイズ
3S
3S
SS
S
ウエスト(cm)
68
68
72
76
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06434980
品番
D551
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
帯電防止JIS T8118適合商品。チノパン感覚で穿ける万能パンツ。ストレッチ性があり動きやすいパンツです。
用途
吸水速乾
色
ネイビー
サイズ
3S
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
68
素材
ポリエステル65%・綿35%
注意
※女性対応シルエット