本体画像
KANUCHI
KANUCHIの イベント・ノベルティ・行楽用品
KANUCHIの アウトドア・行楽用品
KANUCHIの バーベキューコンロ/グリル
フルタングナタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06437150
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
バトニングにも耐えられるフルタング構造
箸付きで刃の保護
用途
薪の小分け、フェザースティックの作成
セット内容
牛革ケース
材質
刃部:SK85、ハンドル:合板、ケース:牛革