エンジニアジャケット D533

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06437439 品番 D553
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

帯電防止JIS T8118適合商品。 シンプルなデザインにファスナー等の突起物を隠し、商品等を傷つけない配慮や腕まわりの 3Dパターン設計でストレス軽減。

用途吸水速乾 ストーングレー サイズSS 胸囲(cm)96 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)58 裾廻り(cm)92 素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※女性対応シルエット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする