エコノミータイプ 伸縮式ステッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06437780 品番 RQS-E102BK
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188

自分の身長に合わせて10段階調節可能。
飽きのこないシンプルなデザイン。
安心・安全なSGマーク認定製品。
<ご使用上の注意>
つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。

その他折りたたみ専用固定パーツ付き 材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン ブラック 質量(g)250 シャフト径(Φmm)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×130×730〜945 対象【メーカーつえ先ゴム品番】RQS-GM2、RQS-GM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする