エコノミータイプ 花柄折りたたみ式ステッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06437807 品番 RQS-E012FR
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,607
販売価格(税別)
4,188

身長に合わせて5段階調節可能。
折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。
安心・安全なSGマーク認定製品。
おしゃれな花柄のステッキ!
<ご使用上の注意>
つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。

その他折りたたみ専用固定パーツ付き 材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(kg)0.3 花柄レッド シャフト径(Φmm)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790〜890 対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする