IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
NWARシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄色地に黒文字
注文コード
06441103
品番
NWAR-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥925
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
NWAR形
材質
アルミニウム製
色
黄色地に黒文字
文字内容
EMERGENCY STOP
品名
銘板
厚さt(mm)
0.8