IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
NWARシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06441112
品番
NWAR-27PN10
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種類
関連商品
仕様
NWAR形
材質
アルミニウム製
色
黄色地に黒文字
文字内容
EMERGENCY STOP
品名
銘板
厚さt(mm)
0.8