IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RH1Vシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC120
注文コード
06443745
品番
RH1V2-UAC120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC120
取付方式
プリント基板
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
8.6(50Hz)、7.5(60Hz)
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC110V 10A/AC220V 7A/DC30V 10A