種類関連商品
仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式
質量(g)85
電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)
照光種別LED照光
光源単色発光LEDユニット
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)
寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5〜55Hz、片振幅:0.5mm
色(本体)黒
サイズ(mm)36×36
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)
定格使用電圧(V)AC100/110
照光色黄