※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
UCSQシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3
適合ハンドル
F2
注文コード
06457754
品番
UCSQM134RR-F2B-C1007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数・適合ハンドル
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●回路番号:C1007
保護構造
IP40(IEC 60529)
段数
1段
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
黒
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
適合ハンドル
F2
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
20以上