IDEC(和泉電気)
XA1Eシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
ボタン色
赤
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
注文コード
06458865
品番
XA1E-BV4U02KTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・ボタン色・端子形状
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内
質量(g)
約17
保護構造
IP40
ボタン形状
丸形(Φ29中形)
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
300
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接続可能電線(mm
2
)
1.25以下(AWG16以下)
耐振動(耐久)
10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s
2
耐振動(誤動作)
10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s
2
接点材質
銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
5
開閉頻度(回/時)
900
メイン接点
2b
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)
1000
機械的寿命(万回)
25
電気的寿命(万回)
10
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
150
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000