中間ニップルソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06465463 品番 A3202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
形状中間ニップルソケット ねじ径Rc3/8(PT3/8)×R3/8(PT3/8) 最高使用圧力(MPa)1.0 用途内ねじと外ねじを接続 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc(PT)、R(PT) 仕上メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06465454
2018-04-24
用途:
フィルタ/ルブリケータのIn/Outに・・・
その他業種

・・・エルボを取り付ける際の角度決めの為に適用。

某通販Aで入手可能な、某国製の安価なフィルタ/ルブリケータの
接続口はネジが浅く、R1/4なエルボを取り付けると、欲しい角度に
なる前に締め付けを終えてしまう・・・

そこで、この製品を介する事で、Out側エルボの先に取り付けた
モノタロウ 小型ボールバルブ 08206107 を操作しても支障の無い
強度で、任意の角度にエルボを留める事が適った。

また、Out側からホースリールへ延びる上向きのソケットの
操作性も、しっかりと固定された事で 格段に向上した。

何かしら安物で間に合わせる場合、相応に対処を必要とする。
そうしたケースで、この様な小さな部品の存在意義は決して
小さなモノではなく、かなり有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする