EARTH MAN
EARTH MANの 汎用管継手
EARTH MANの くい込み管継手・インサート管継手
異径中間ニップルソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465488
品番
A3204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
異径ニップルソケット
ねじ径
Rc1/4(PT1/4)×R1/8(PT1/8)
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
サイズの異なる内ねじと外ねじを接続
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)、R(PT)
仕上
メッキ