EARTH MAN
90°同径エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
Rc3/8(PT3/8)×R3/8(PT3/8)
管接続口径
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
Rc3/8(PT3/8)×R3/8(PT3/8)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465594
品番
A3401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
用途
パイプ同士をL型に接続
形状
エルボ
ねじ径
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
管接続口径
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
ねじの種類
Rc、R
仕上
メッキ