曜日別特売
A3502 同径チーズ EARTH MAN 06465628

同径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径R3/8×Rc3/8×Rc3/8(PT3/8)
R3/8×Rc3/8×Rc3/8(PT3/8)
R1/4×Rc1/4×Rc1/4(PT1/4)
管接続口径R3/8×Rc3/8×Rc3/8(PT3/8)
R3/8×Rc3/8×Rc3/8(PT3/8)
R1/4×Rc1/4×Rc1/4(PT1/4)
内容量1個注文コード06465628品番A3502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
用途パイプ同士をT型に接続形状チーズねじ径R3/8×Rc3/8×Rc3/8(PT3/8)最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)管接続口径R3/8×Rc3/8×Rc3/8(PT3/8)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする