内径(Φmm)89.8
外径(Φmm)101.4
長さ(m)7
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.03[0.3]
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
ピッチ(mm)17.0
使用流体空気(圧縮空気を除く)
許容曲げ半径(mm)100
呼び径(Φmm)90
特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
参考質量(g/m)780
許容減圧力(KPa[mmHg])-32.0[-250]