※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクト耐油

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)32.4 長さ(m)1 注文コード06473802 品番32Φ×1m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内径・長さなど130種類から選べます 他の種類を見る

内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。
油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。
内径(Φmm)32.4 外径(Φmm)38.6 長さ(m)1 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.059[0.6] 材質軟質PVC、硬質PVC ピッチ(mm)8.4 使用流体潤滑油、切削油等 呼び径(inch)1 1/4 許容曲げ半径(mm)32 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.067[-0.68] 呼び径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油 参考質量(g/m)210
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06474737
2021-12-15
用途:
ミストコレクターメンテナンス
巧和 様 (建設業・工事業)

今回はじめて使用するので分かりませんが見た感じ良さそうです。

対象商品:
06473827
2020-07-10
用途:
切削油入り切粉等のバキュ―ムホースとして
有限会社前野金型製作所 様

耐久性は長くは使えない1年ぐらいで穴が開いてくる。

対象商品:
06473802
2018-03-07
用途:
石油系の液体を排出するときに使っています。

耐油性でない普通のホースでは暫くするとホースが硬化してカチカチになってしまいます。
柔軟性が欲しいので購入。
半年もすれば耐油性の性能が解ると思います。

対象商品:
06473827
2016-01-17
用途:
クリーナー用

冬でもやわらかくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする