曜日別特売
32Φ×6m ダクト耐油 カナフレックス 06473854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクト耐油

(4件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
長さ(m)6
内容量1本注文コード06473854品番32Φ×6m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。
油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。
内径(Φmm)32.4外径(Φmm)38.6長さ(m)6許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.059[0.6]材質軟質PVC、硬質PVCピッチ(mm)8.4使用流体潤滑油、切削油等呼び径(inch)1 1/4許容曲げ半径(mm)32許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.067[-0.68]呼び径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油参考質量(g/m)210
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06474737
2021-12-15
用途: ミストコレクターメンテナンス
巧和建設業・工事業

今回はじめて使用するので分かりませんが見た感じ良さそうです。

対象商品 : 06473827
2020-07-10
用途: 切削油入り切粉等のバキュ―ムホースとして
有限会社前野金型製作所

耐久性は長くは使えない1年ぐらいで穴が開いてくる。

対象商品 : 06473802
2018-03-07
用途: 石油系の液体を排出するときに使っています。

耐油性でない普通のホースでは暫くするとホースが硬化してカチカチになってしまいます。
柔軟性が欲しいので購入。
半年もすれば耐油性の性能が解ると思います。

対象商品 : 06473827
2016-01-17
用途: クリーナー用

冬でもやわらかくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする