※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬質ダクトN.S.

(13件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06475123 品番DC-NS-H-055-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は103種類から選べます 他の種類を見る

脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。
温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。
従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比)
気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。
ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。
ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

内径(Φmm)55 外径(Φmm)61.8 長さ(m)3 用途スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。 材質オレフィン系樹脂 質量(g)495/m ピッチ(mm)7.5 使用温度範囲(℃)-10〜80 使用流体空気(スポットクーラー) 呼び径(inch)2 許容曲げ半径(mm)140 呼び径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/柔軟性/気密性/伸縮性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06475123 DC-NS-H-055-03 21626018 21184-055 TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 6,898 税込7,588 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06475622
2021-08-17
用途:
工房のスポットクーラー
竹の工芸 よしだ 様 (製造業)

集塵にも径の小さいものを使ってますが、
とても使い勝手の良い製品です

対象商品:
06475647
2021-03-24
用途:
集塵用ダクト
製造業

塩ビ不含有のダクトを探していたところ、この製品に到達しました。以前使用していたダクトと差異はないので、使用上全く問題ありません。

対象商品:
06475692
2020-06-04
用途:
スポットクーラーダクト
株式会社前田製作所 様

剛性もありしっかりしている。コスパも良好、内径も調整できOK。

対象商品:
06475902
2019-08-14
用途:
スポットクーラーに

スポットクーラーの風を延長するのに便利です。
各部署に利用

対象商品:
06475726
2018-08-30
用途:
機械の一部間、送風ダクトとして使用
有限会社仙台福祉清掃社 様 (その他業種)

適度な硬さと柔軟性もありとても満足。
また購入したい

対象商品:
06475516
2017-12-04
用途:
塗料製造時の局排ダクト
株式会社オーウエルカラーセンター 様

従来、アルミのフレキシブルダクトを使用していたが、耐久性の面で問題があり交換した。使い勝手が良く満足している。

対象商品:
06475525
2020-04-15
用途:
集塵機に使用
製造業

購入後の使用時、取り回しの都合上曲げたらジャバラの部分の巻き付けのところが折れた(取れた)。再度注意はしていたのだがまた同じようになった。以前は違うメーカーのものを10年くらい使っていたけれどこのようにはならなかった。初期不良かな。それとも使い方が良くないのかな

3mの小売りのものがあったら探してみようかな

対象商品:
06475735
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする