モリテックス
メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
焦点距離(mm)
12
5
8
12
16
25
35
50
75
絞り
F1.4-16C
F1.4-16C
F1.8-16C
F2.8-16C
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06489157
品番
ML-M1214MP
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
28.2
絞り
F1.4-16C
質量(g)
65
ねじ径
M30.5 P0.5
分解能(μm)
5
焦点距離(mm)
12
画角
30.8°×40.4°
適合カメラ
最大2/3型
最近接距離(m)
0.15