ML-M5018MP メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ モリテックス 06489193

メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
焦点距離(mm)50
絞りF1.8-16C
内容量1個注文コード06489193品番ML-M5018MP
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。

マウントCマウント鏡筒長(mm)38.1絞りF1.8-16C質量(g)90ねじ径M30.5 P0.5分解能(μm)5焦点距離(mm)50画角7.9°×10.5°適合カメラ最大2/3型最近接距離(m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする