曜日別特売
ML-M7528MP メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ モリテックス 06489202

メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
焦点距離(mm)75
絞りF2.8-16C
内容量1個注文コード06489202品番ML-M7528MP
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。

マウントCマウント鏡筒長(mm)57.75絞りF2.8-16C質量(g)113ねじ径M30.5 P0.5分解能(μm)5焦点距離(mm)75画角5.1°×6.8°適合カメラ最大2/3型最近接距離(m)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする