本体画像
KANUCHI
KANUCHIの テント倉庫
KANUCHIの テント道具
ゴムロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
3
注文コード
06490955
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使えます
用途
テントやタープの設営やグランドシートの固定に
荷物のまとめや固定に
材質
ゴム(内側):天然ゴム/被覆(外側):ポリプロピレン
色
オリーブドラブグリーン
長さ(m)
3
太さ(mm)
6