Richell(リッチェル)
玄関マット クローバー柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06491260
品番
M
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つまづきにくいスロープ縁形状。和にも洋にも調和するクローバー柄。
摩擦に強いナイロン繊維使用。お手入れ簡単、水洗いOK。風に強い重量感。
材質
マット:再生ゴム、表面:ナイロン
サイズ
M
高さ(mm)
9
質量(g)
3800
縦(mm)
600
横(mm)
900